K32X38X26H
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137646
N° MFRK32X38X26H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137646
N° MFRK32X38X26H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K32X38X26H BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    38 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7460 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    13220 lbf
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 partie 1, ISO 3030
  • CUP_NON
    605790200458
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif