K 35X40X30 ZW

INA (Schaeffler)
K 35X40X30 ZW

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137673
N° MFRK 35X40X30 ZW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 35X40X30 ZW

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137673
N° MFRK 35X40X30 ZW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 35X40X30 ZW CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373071708
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif