K 35X42X18

SKF
K 35X42X18

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137682
N° MFRK 35X42X18
Prix37.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 35X42X18

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137682
N° MFRK 35X42X18
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
Prix37.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K 35X42X18 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26.4 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F °F °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    44 kN
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577125927
  • CUP_NON
    7316577125927
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues