Motion
6964M

NSK
6964M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 320 mm, diamètre extérieur : 440 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00137685
N° MFR6964M
Prix19,929.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6964M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 320 mm, diamètre extérieur : 440 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00137685
N° MFR6964M
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
Prix19,929.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6964 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    440 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    56 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Largeur de l’anneau extérieur
    56 mm
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    266000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6964M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075216
  • CUP_NON
    029176075216
  • Poids
    56.22 lb
  • Description
    6964 M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6964M est un roulement à billes radial à rainure profonde de 320 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 440 mm pour les équipements industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif