K38X46X32H
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 46 mm, largeur de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137721
N° MFRK38X46X32H
Prix42.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 46 mm, largeur de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137721
N° MFRK38X46X32H
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
Votre prix42.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K38X46X32H BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Diamètre extérieur
    46 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12410 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    22050 lbf
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 partie 1, ISO 3030
  • CUP_NON
    605790187223
  • Poids
    0.11 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif