K 39X44X26ZWA

INA (Schaeffler)
K 39X44X26ZWA

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 39 mm, diamètre extérieur de 44 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137726
N° MFRK 39X44X26ZWA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 39X44X26ZWA

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 39 mm, diamètre extérieur de 44 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137726
N° MFRK 39X44X26ZWA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 39X44X26ZWA CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    44 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    56000 N
  • Rpm max.
    11800 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373072064
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif