Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur45 mm
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du roulementAcier chromé
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- BridesPas de bride
- SérieK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1
- CUP_NON605790217524
- Poids0.07 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles