K40X47X18
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137741
N° MFRK40X47X18
Prix27.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137741
N° MFRK40X47X18
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
Votre prix27.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K40X47X18-A/0-7

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    11200 lbf
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • CUP_NON
    4012802699708
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif