Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureScellé
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Matériau du roulementAcier 1010
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.4900 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieHK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Anneau intérieur compatibleJR35x40x20.5
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790216671
- Poids0.11 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné