K 45X50X17
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137769
N° MFRK 45X50X17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137769
N° MFRK 45X50X17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 45X50X17 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    46000 N
  • Rpm max.
    10300 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373072514
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif