K 45X52X21 NT

INA (Schaeffler)
K 45X52X21 TN

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 21 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137781
N° MFRK 45X52X21 TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 45X52X21 TN

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 21 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137781
N° MFRK 45X52X21 TN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 45X52X21 CAGE D'UNITÉ TN

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    67000 N
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373072590
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif