K 45X53X22A

INA (Schaeffler)
K 45X53X22A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137789
N° MFRK 45X53X22A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 45X53X22A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137789
N° MFRK 45X53X22A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 45X53X22A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373072613
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif