Motion
KT525817C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 52 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI00137844
N° MFRKT525817C3
Prix45.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 52 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI00137844
N° MFRKT525817C3
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
Prix45.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KT525817 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    52 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    28300 N
  • Capacité de charge statique
    56000 N
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Série
    KT
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT525817C3
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif