K 55X60X27
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 27 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137853
N° MFRK 55X60X27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 27 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137853
N° MFRK 55X60X27
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 55X60X27 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    97000 N
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif