Aperçu
Description du fabricant
K55X63X20-B/0-7
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur63 mm
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignesUn
- Capacité de charge dynamique radiale9000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-22 à 284 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale16600 lbf
- Rpm max.8500 tr/min
- BridesPas de bride
- SérieK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 5405-1/ISO 3030
- CUP_NON4047643184991
- Poids0.18 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité