NJ2330-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
NJ2330-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00137875
N° MFRNJ2330-E-M1-C3
Prix18,329.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NJ2330-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00137875
N° MFRNJ2330-E-M1-C3
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
Prix18,329.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ2330-E-XL-M1-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    108 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    NJ23
  • Poids
    98.12 lb
  • CUP_NON
    4012801383288
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues