NJ 2330 ECML/C3

SKF
NJ 2330 ECML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 150 mm, D.E. 320 mm, largeur 108 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00137876
N° MFRNJ 2330 ECML/C3
Prix18,885.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2330 ECML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 150 mm, D.E. 320 mm, largeur 108 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00137876
N° MFRNJ 2330 ECML/C3
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
Prix18,885.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2330 ECML/C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    108 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    23
  • Poids
    96.3 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574929511
  • CUP_NON
    7316574929511
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues