Aperçu
Description du fabricant
K 60X68X25 CAGE UNITÉ
Spécifications
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur68 mm
- Largeur totale25 mm
- Nombre de lignes1
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale11510 lbf
- Matériau de la cageFeuille d’acier
- Capacité de charge statique radiale25179 lbf
- MatérielAcier de roulement
- Rpm max.7500 tr/min
- SérieK
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Page de produit du fabricant
- Poids0.2 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité