K 64X70X16
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 64 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137921
N° MFRK 64X70X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 64 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137921
N° MFRK 64X70X16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 64X70X16 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    64 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    60000 N
  • Rpm max.
    7300 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373073337
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif