K65X70X20CH

JTEKT Koyo (NRB)
K65X70X20CH

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137925
N° MFRK65X70X20CH
Price$49.59/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
K65X70X20CH

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137925
N° MFRK65X70X20CH
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
Votre prix49.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K65X70X20CH BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6430 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    15600 lbf
  • Rpm max.
    6400 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 partie 1, ISO 3030
  • CUP_NON
    605790209000
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif