K 65X73X23A

INA (Schaeffler)
K 65X73X23A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 73 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137930
N° MFRK 65X73X23A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 65X73X23A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 73 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137930
N° MFRK 65X73X23A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 65X73X23A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    123000 N
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373073405
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif