Motion
K70X76X30
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 76 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137948
N° MFRK70X76X30
Prix85.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 76 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137948
N° MFRK70X76X30
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
Prix85.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K70X76X30-A/0-7

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    76 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • CUP_NON
    4012802700640
  • Poids
    0.29 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif