Motion
K 72X80X20
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 72 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137958
N° MFRK 72X80X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 72 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137958
N° MFRK 72X80X20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 72X80X20 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    72 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    85000 N
  • Rpm max.
    6400 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373073634
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif