K 75X83X23

SKF
K 75X83X23

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 83 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI00137969
N° MFRK 75X83X23
Prix111.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 75X83X23

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 83 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI00137969
N° MFRK 75X83X23
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
Votre prix111.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K 75X83X23 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    83 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10633 lbf
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge statique radiale
    24729 lbf
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.28 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues