K90X97X20
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 97 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137993
N° MFRK90X97X20
Prix153.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 97 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137993
N° MFRK90X97X20
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
Prix153.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K90X97X20-A/0-7

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    97 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    25500 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • CUP_NON
    4012802606188
  • Poids
    0.29 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles usinées
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif