Motion
K 95X103X30

INA (Schaeffler)
K 95X103X30

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 103 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138007
N° MFRK 95X103X30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 95X103X30

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 103 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138007
N° MFRK 95X103X30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 95X103X30 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    103 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    180000 N
  • Rpm max.
    4950 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373075119
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif