Motion
CF16BUU
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 35 , largeur de rouleau 18 mm, diamètre de goujon 16 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00138027
N° MFRCF16BUU
Prix148.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 35 , largeur de rouleau 18 mm, diamètre de goujon 16 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00138027
N° MFRCF16BUU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix148.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CF 16 BUU CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    35
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    16 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    17 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007811
  • CUP_NON
    4549557007811
  • Poids
    0.37 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif