Motion
618/560 MA

SKF
618/560 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 560 mm, diamètre extérieur : 680 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00138037
N° MFR618/560 MA
Prix51,725.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
618/560 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 560 mm, diamètre extérieur : 680 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00138037
N° MFR618/560 MA
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
Votre prix51,725.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
618/560 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    560 mm
  • Diamètre extérieur
    680 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    56 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    77500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    156200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/560 MA
  • CUP_NON
    7316577100573
  • Poids
    142.63 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    618/560 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 618/560 MA est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 560mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 680mm , adapté aux machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues