Motion
K120X127X24

INA (Schaeffler)
K120X127X24

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 127 mm, largeur de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138042
N° MFRK120X127X24
Prix422.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K120X127X24

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 127 mm, largeur de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138042
N° MFRK120X127X24
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
Prix422.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K120X127X24-A/0-7

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    127 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    39000 lbf
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • CUP_NON
    4012802368710
  • Poids
    0.57 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles usinées
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif