Motion
BA 6

SKF
BA 6

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00138047
N° MFRBA 6
Prix147.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA 6

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00138047
N° MFRBA 6
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
Prix147.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BA6 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge statique
    432 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    400 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1.78 kN
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.2 mm
  • Série
    BA BA
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577732521
  • Poids
    0.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues