Motion
NJ 408

SKF
NJ 408

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00138069
N° MFRNJ 408
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 408

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00138069
N° MFRNJ 408
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NJ 408 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    NJ4
  • Poids
    2.96 lb
  • CUP_NON
    7316577012371
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues