Motion
K160X170X46

INA (Schaeffler)
K160X170X46

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 46 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138075
N° MFRK160X170X46
Prix1,093.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K160X170X46

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 46 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138075
N° MFRK160X170X46
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
Prix1,093.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K160X170X46/0-7

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    115000 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • CUP_NON
    4047643171984
  • Poids
    1.60 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif