Motion
61876 MA

SKF
61876 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 380 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00138085
N° MFR61876 MA
Prix18,864.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61876 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 380 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00138085
N° MFR61876 MA
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
Prix18,864.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61876 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    380 mm
  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    54404 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87675 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61876 MA
  • CUP_NON
    7316576610615
  • Poids
    79.15 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61876 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 380 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 480 mm et une largeur globale de 46 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues