Aperçu
Description du fabricant
KH10-PP
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre10 mm
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre extérieur17 mm
- Longueur totale1.0236 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale26 mm
- Type de joint2 Joints
- LubrificationLubrifiant linéaire
- Capacité de charge590 N
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- Largeur de l’anneau extérieur26 mm
- Cote de précisionNon évalué
- SérieKH
- CUP_NON4012802325591
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité