Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre50 mm
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre extérieur62 mm
- Longueur totale2.7559 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale70 mm
- Type de joint2 Joints
- LubrificationLubrifiant linéaire
- Capacité de charge6800 N
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- Largeur de l’anneau extérieur70 mm
- Cote de précisionNon évalué
- SérieKH
- CUP_NON4012802049954
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent de nombreuses caractéristiques de conception qui répondent aux exigences uniques des roulements à rouleaux sphériques avec des diamètres extérieurs de 320 mm et plus, généralement utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerChauffage à induction portatif compact : Schaeffler iDuctor 1 et 2
Voir la documentation