Motion
KH08-B
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 0.3149 po, diamètre extérieur de 0.5905 po, longueur totale de 0.9448 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00138117
N° MFRKH08-B
Prix42.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 0.3149 po, diamètre extérieur de 0.5905 po, longueur totale de 0.9448 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00138117
N° MFRKH08-B
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
Votre prix42.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KH08-B

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    8 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    0.9448 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    24 mm
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Capacité de charge
    475 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KH
  • CUP_NON
    4047643176958

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif