Motion
KH16-B
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 0.6299 po, diamètre extérieur de 0.9448 po, longueur totale de 1.1811 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00138131
N° MFRKH16-B
Prix61.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 0.6299 po, diamètre extérieur de 0.9448 po, longueur totale de 1.1811 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00138131
N° MFRKH16-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KH16-B

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur totale
    1.1811 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    30 mm
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Capacité de charge
    1060 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KH
  • CUP_NON
    4054364467746

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif