Motion
KH30-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 30 mm, 1.5748 po de diamètre extérieur, 1.9685 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00138157
N° MFRKH30-PP
Prix109.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 30 mm, 1.5748 po de diamètre extérieur, 1.9685 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00138157
N° MFRKH30-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix109.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KH30-PP BILLE LINÉAIRE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    1.9685 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    50 mm
  • Type de joint
    2 Joints
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Capacité de charge
    3300 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KH
  • CUP_NON
    4012802086737

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif