Motion
MCRV-16
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm
N° D’ARTICLE MI00138161
N° MFRMCRV-16
Price$89.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm
N° D’ARTICLE MI00138161
N° MFRMCRV-16

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$89.18/each

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-16 CAM MÉTRIQUE CHAMP

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    6400 N
  • Diamètre du rouleau
    16 mm
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Diamètre du goujon
    6 mm
  • Capacité de charge statique
    8500 N
  • Longueur du filetage
    8 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1 mm
  • Série
    MCRV
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif