Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCF 19
- Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou d’encoche Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau19
- Largeur du rouleau11 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon8 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM8x1.25
- Capacité de charge dynamique radiale1500 lbf
- Capacité de charge statique radiale1147 lbf
- Rpm max.10500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 19
- Numéro CUP du fabricant726166014995
- CUP_NON726166014995
- Poids0.11 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité