Motion
KRV30
Suiveur de came 30 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138172
N° MFRKRV30
Prix129.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 30 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138172
N° MFRKRV30
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
Prix129.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KRV30-B

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3300 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    4047643179164
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif