Aperçu
- Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou d’encoche Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau35
- Largeur du rouleau18 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon16 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM16x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale6407 lbf
- Rpm max.4200 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 35
- Numéro CUP du fabricant726166019952
- CUP_NON726166019952
- Poids0.48 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables