Motion
MCRV-40
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm
N° D’ARTICLE MI00138185
N° MFRMCRV-40
Prix178.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm
N° D’ARTICLE MI00138185
N° MFRMCRV-40

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix178.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-40 CAM MÉTRIQUE REMPLISSAGE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    21000 N
  • Diamètre du rouleau
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    20 mm
  • Diamètre du goujon
    18 mm
  • Capacité de charge statique
    39500 N
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5 mm
  • Série
    MCRV
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif