Motion
MCF 47
Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138187
N° MFRMCF 47
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138187
N° MFRMCF 47
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCF-47
  • Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou d’encoche Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    47
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5776 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10499 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 47
  • Numéro CUP du fabricant
    726166022082
  • CUP_NON
    726166022082
  • Poids
    0.98 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif