Motion
MCRV-62
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm
N° D’ARTICLE MI00138195
N° MFRMCRV-62
Prix297.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm
N° D’ARTICLE MI00138195
N° MFRMCRV-62

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix297.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-62 CAM MÉTRIQUE CHAMP

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    41500 N
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Capacité de charge statique
    91000 N
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 1.5 mm
  • Série
    MCRV
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif