Aperçu
- Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou d’encoche Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau72
- Largeur du rouleau29 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon24 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM24x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale8732 lbf
- Capacité de charge statique radiale14703 lbf
- Rpm max.2100 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 72
- Numéro CUP du fabricant726166025885
- CUP_NON726166025885
- Poids2.56 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables