Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau22
- Largeur du rouleau12 mm
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon10 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage12 mm
- Taille du filetageM10 x 1.25
- Type de filISO
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Capacité de charge dynamique radiale5430 N
- Capacité de charge statique radiale6890 N
- Numéro CUP du fabricant4549557006821
- CUP_NON4549557006821
- Poids0.10 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation