Motion
KRV16-PP
Suiveur de came 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 6 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138211
N° MFRKRV16-PP
Prix138.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 6 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138211
N° MFRKRV16-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix138.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KRV16-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    16 mm
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    6 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1460 lbf
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête
  • CUP_NON
    4012802428216
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif