Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou d’encoche Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau16
- Largeur du rouleau11 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon6 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM6X1
- Capacité de charge dynamique radiale1302 lbf
- Capacité de charge statique radiale528 lbf
- Rpm max.13000 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 16 S
- Numéro CUP du fabricant726166014162
- CUP_NON726166014162
- Poids0.07 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables