Motion
MCRV-32-S
Suiveur de came 32 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 12 mm de diamètre, longueur de goujon 25 mm
N° D’ARTICLE MI00138234
N° MFRMCRV-32-S
Prix141.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 32 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 12 mm de diamètre, longueur de goujon 25 mm
N° D’ARTICLE MI00138234
N° MFRMCRV-32-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-32-S CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Longueur du goujon
    25 mm
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur totale
    40 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    19000 N
  • Poids
    105 g
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif